Beli peralatan mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Oxone Noodle Machine (Alat Pembuat Mie)
    Mulai

    Rp449.900

    Oxone Noodle Machine (Alat Pembuat Mie)
    Deskripsi:
    Membuat pasta, mie, molen, spaghetti, lasagna dan lainnya menjadi lebih sempurna menggunakan Oxone OX-355AT – Noodle Machine di rumah anda bersama dengan keluarga tercinta. Alat pembuat mie yang mudah digunakan, anda hanya memasukan adonan ke bagian penggiling, lalu putar tuasnya, dan adonan sudah berbentuk mie dengan diameter yang dapat anda sesuaikan sesuai keinginan anda.Bahan Material : Stainless SteelBonus pasta roller stickBagian/Part penggilingan dapat dilepas
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 21x15x15
    • Weight (kg): 3
    • Color: Silver
  2. KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi Mesin
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi Mesin
    atribut:
    • Pressure Gauge (Psi/bar): 0-300/0-20
    • Adaptor (mm x inch): 10x1, 12x1.25, 14x1.25, 18x1.5
  3. monotaro Alat Semprot Pembersih Mesin
    Mulai

    Rp389.900

    monotaro Alat Semprot Pembersih Mesin
    Deskripsi:
    - Mudah dipasang pada selang karena terdapat coupler.- Trigger berukuran besar.- Terdapat kenop untuk mengatur volume air.- Digunakan untuk menyemprotkan cairan pembersih untuk membersihkan mesin, peralatan bermesin, dan lain-lain.
    atribut:
    • Specification: G1 / 4 connection, flow adjustment nozzle
    • Material (Hose): vinyl
    • Accessories: Vinyl hose for wicking (with strainer) 1.5 M
    • Overall Length (mm): 390
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Nozzle Inside Diameter (phi mm): 4.6
    • Air Consumption (L/minute): 166 (0.7 Mpa), 231 (1 Mpa)
    • Body Material: Aluminium
    • Discharge Volume (ml/minute): 323 (0.7Mpa), 301 (1Mpa)
  4. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.699.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  5. KRISBOW Alat Semprot Tanaman
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Alat Semprot Tanaman
    atribut:
    • Capacity (L): 25
    • Dimensions (cm): 42x33x65
    • Pump: Horizontal Transmission Wheel
    • Diameter (mm): 18
    • Power (kW): 0.75
    • Pressure (Kg/Cm²): 15-25
  6. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. WD-40 Automotive Engine Cleaner Degreaser Specialist Machine (Pembersih Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    WD-40 Automotive Engine Cleaner Degreaser Specialist Machine (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserPEMBERSIH OIL GEMUK NODA MEMBANDAL TANPA MENINGGALKAN RESIDUFungsi:Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.- Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.- Berbahan dasar air dan aman digunakan ditangan- Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang dan lain-lain
    atribut:
    • Volume (ml): 450
    • Appearance: Clear liquid
    • Smell: Mild petroleum/solvent odor
    • Initial Boiling Point (°C): 160
    • Flash Point (°C): 43
    • Specific Gravity: 0.775
    • Pressure (psi): 42
    • Solubility in Water: Negligible in water
  9. FUJI Ceramic Centering Bar (Alat Ukur Centering)
    Mulai

    Rp2.899.900

    FUJI Ceramic Centering Bar (Alat Ukur Centering)
    atribut:
    • Shank Diameter (mm): 10
    • Total Length (mm): 84
    • Probe Dimensions (mm): 10 x 14
    • Appropriate Speed (rpm): 500 - 750
    • Purpose of Use: Detecting the origin position of the X and Y shaft of machine tools such as general purpose machines, NC machines and machining centers.
    • Repeat Accuracy (µm): ± 2
  10. PROKLEEN Washing Machine Cleaner
    27%
    Mulai

    Rp61.900

    PROKLEEN Washing Machine Cleaner
    Deskripsi:
    Bubuk pembersih mesin cuci yang sangat ampuh membersihkan bakteri, jamur, dan kotoran yang menempel pada drum mesin cuci.80% Oxygen Based Cleaning Agent
  11. Oxone Noodle Machine
    Mulai

    Rp399.900

    Oxone Noodle Machine
    Deskripsi:
    Lengkapi peralatan dapur anda menggunakan Oxone OX-355AM – Noodle Machine. Membuat Fettucine, Spaghetti, dan Lasagna di rumah bersama keluarga menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan Oxone OX-355AM – Noodle Machine.Bahan Material : Stainless SteelBonus pasta roller stickBagian/Part penggilingan tidak dapat dilepas
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 21x19x14
    • Weight (kg): 3
    • Color: Silver
  12. iClean Sabun Cuci Piring untuk Mesin Cuci Piring
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    iClean Sabun Cuci Piring untuk Mesin Cuci Piring
    Deskripsi:
    Dishmaxx Liquid Detergent for dishwasher or glasswasher machine with 100% phospate free
  13. Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  14. KRISBOW Alat Uji Emisi Mesin Diesel
    Mulai

    Rp56.999.900

    KRISBOW Alat Uji Emisi Mesin Diesel
    Deskripsi:
    Diesel Opacity Smoke Tester
    atribut:
    • Dimensions (cm): 45x20x42
    • Response Time (s): 0.5
    • Type: Opacity
    • Voltage (V): 220
  15. Mesin HL Electric Sprayers
    Mulai

    Rp439.900

    Mesin HL Electric Sprayers
    atribut:
    • Current (A): 8
    • Pressure (psi): 90
  16. KRISBOW Mist Sprayer (Alat Semprot Tanaman)
    Mulai

    Rp4.399.900

    KRISBOW Mist Sprayer (Alat Semprot Tanaman)
    atribut:
    • Capacity (L): Container: 18/30
    • Fuel Tank Capacity (L): 1.5
    • Fan Rotation Speed (rpm): 7000
    • Maximum Power (rpm): 7000
  17. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
Daftar Harga peralatan mesin Terbaru October 2026
Oxone Noodle Machine (Alat Pembuat Mie)Rp449.900
Kenko Numbering Machine (Alat Penomor)Rp169.900
KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi MesinRp369.900
monotaro Alat Semprot Pembersih MesinRp389.900
Mesin HL Inverter TIGRp2.699.900
KRISBOW Alat Semprot TanamanRp2.899.900
KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
Mesin HL Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp84.900
RIDGID Drum Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp22.999.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)